| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-1202.38 Herst.-Nr.: 268-1202.38 EAN/GTIN: 7612176106672 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Aufbaueinheit 4 Fächer blau / grau Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit duo kann um 4 Fächer erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile blau / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, ablagesystem styro grau, schubladenbox, styroval schubladenbox, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |