Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo grau / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo grau / schwarz
styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo grau / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0322.89
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0322.89
EAN/GTIN:
     7612176107952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc trio Grundeinheit 6 Fächer Jumbo grau / schwarz

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile grau / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem styro 6 fächer, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0322.38
ab € 39,70*
Ähnlich
Styro
268-0322.88
ab € 46,28*
Ähnlich
Styro
268-0322.98
ab € 40,71*
Ähnlich
Styro
268-0322.99
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.