| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-0308.98 Herst.-Nr.: 268-0308.98 EAN/GTIN: 7612176104739 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer schwarz / grau Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 573 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, sortierstation styrorac grau/schwarz, schubfach schrank, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |