Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer weiß / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer weiß / schwarz
styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer weiß / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0304.09
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.09
EAN/GTIN:
     7612176077033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc trio Grundeinheit 12 Fächer weiß / schwarz

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 293 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro weiß, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.38
ab € 52,04*
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 62,88*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 62,77*
Ähnlich
Styro
268-0304.98
ab € 47,67*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.