Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Jumbo grau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0222.88
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0222.88
EAN/GTIN:
     7612176105767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Jumbo grau / grau

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 mm (B x T)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile grau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0222.38
ab € 29,39*
Ähnlich
Styro
268-0222.89
ab € 33,54*
Ähnlich
Styro
268-0222.98
ab € 29,23*
Ähnlich
Styro
268-0222.99
ab € 33,39*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,52*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.