Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard schwarz / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard schwarz / schwarz
styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard schwarz / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0202.99
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.99
EAN/GTIN:
     7612176110006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard schwarz / schwarz

Produktdetails:

  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard eignet sich auch als Monitorträger
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 x 153 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Schubladenbox, styroval schubladenbox schwarz, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.38
ab € 24,22*
Ähnlich
Styro
268-0202.88
ab € 27,75*
Ähnlich
Styro
268-0202.89
ab € 27,58*
Ähnlich
Styro
268-0202.98
ab € 24,41*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.