Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-23103-90
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23103-90
EAN/GTIN:
     7612176102223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe

Schubladenbox styroval 3 Schubladen geschlossen, oeko schwarz

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Systembox mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal auch für den Einbau in Schränken und Regalen
  • leichtgängige Schubladen ohne Auszugssperre
  • Gehäuse aus 100% Polystyrol-Regenerat
  • Schübe aus Neumaterial
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 246 x 335 x 200 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23102-38
ab € 58,96*
Ähnlich
Styro
23103-38
ab € 35,65*
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,64*
Ähnlich
Styro
23103-85
ab € 35,69*
Ähnlich
Styro
23104-90
ab € 35,47*
Ähnlich
Styro
23101-39
ab € 46,50*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.