Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan TP-230 Schwarz - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Artikel-Nr.:
     C1769-134-0535
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     134-0535
EAN/GTIN:
     8717496335142
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Safescan TP-230 Schwarz - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer

  • Wägbares Münzbecher-Set (8 Schalen)
  • Papierbreite: 58 mm
  • Maximaler Durchmesser der Papierrolle: 60 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
  • Drucken Dichte: 384dots/line - 8dots/mm
  • Gesamtdruckergebnis pro Sorte
  • Kompatibel mit Safescan 1250, 1450, 6155, 6165, 6185, 2265, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2865-S, 2985-SX, 2995-SX
  • USB und RS-232 Serieller Anschluss
  • Voltzahl: DC 7.4V / 2A
  • Abmessungen: 15.3 x 11.6 x 9 cm
  • Gewicht: 0.375 kg
  • 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE-zertifiziert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
134-0475
ab € 110,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.