Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan HD-4646S - Heavy-Duty Kassenlade (46 x 46 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Artikel-Nr.:
     C1769-132-0427
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0427
EAN/GTIN:
     8717496333209
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade

Safescan HD-4646S - Heavy-Duty Kassenlade (46 x 46 cm))

  • Maße: 46 cm (B) x 46,5 cm (L) x 11,5 cm (H)
  • Extra-robuste Teleskop-Schienen
  • Getestet auf mindestens 2 Million Öffnungen
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
  • Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz
  • Mit 5 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Extra-Starke Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Optionaler zusätzlicher Einsatz
  • Gewicht: 10,6 KG
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz, kasseneinsatz schubladen, kasseneinlage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
132-0433
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.