| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-131-0397 Herst.-Nr.: 131-0397 EAN/GTIN: 8717496332622 |
| |
|
| | |
| Safescan 50 Schwarz - UV Falschgeld Prüfgerät zur Überprüfung von Geldscheinen, Kreditkarten und Ausweisen Starke 9W UV-Lampe Eignet sich für alle Währungen Prüft die alten und neuen Euro Banknoten Serien (ES-1/ES-2) Prüft Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe Leicht austauschbare Lampe Maße: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm Gewicht: 515 gr Stromversorgung: AC 220V-240V 14-tägige Zufriedenheitsgarantie 3 Jahre Garantie CE zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, geldscheinprüfer uv |
| | |
| |