|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1752-WX_AD_SM2 Herst.-Nr.: WX_AD_SM2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Dient der standardkonformen Abnahmemessung strukturierter Gebäudeverkabelungen bei Frequenzbereichen von 1 bis 1600 MHz. Standards: ISO/IEC11801, Cenelec EN50173 und TIA568. • TP-Kabel Zertifizierung 1 bis 1600 MHz für Klasse: C / D / E / EA / F / FA / & Cat.3 / 5e / 6 / 6A / 7 / 7A • Bedienkonzept Dual Control System (DCS“TM“) mit zwei identischen Handgeräten • Autotest in unter 9 Sekunden • Hochpräzise - übertrifft TIA level IV Genauigkeit • Professioneller Dokumentationsgenerator • Schlagfestes Gehäuse, fall- und stoßsicheres Design, lange Batterielaufzeit Vollständige Glasfaser-Zertifizierung für MM und SM: Die optionalen WireXpert Glasfaser Messadapter erlauben eine vollständige Glasfaserzertifizierung für Multimode und Singlemode Installationen. Zwei-Wellenlängen Ende-zu-Ende Messungen für MM und SM Glasfasern unterstützt. Stromversorgung: • Auswechselbare / wiederaufladbare LI-Ion Akku ermöglichen bis zu 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb • Externes Netzteil: 100..240V AC, wird an die Stromversorgungsbuchse des Gerätes angeschlossen Abmessungen: • Größe 232 x 126 x 86.7 mm, Gewicht ca 1.4 kg Speicher: • Mehr als 500 MByte (über 2000 Messungen) interner Flash Speicher • USB Flash Speicher (1 GB im Lieferumfang, 21 GB max.), ermöglichen flexibles Speichern der Messergebnisse Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | LWL | Ausführung: | LWL-Zertifizierungsset | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | false | Zusatzgerät anreihbar: | false | Mit Messkopf enthalten: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |