Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port KVM Switch Cat.5 19 Zoll/1HE, Adapter ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-KH-1516A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KH-1516A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
PS/2 Konsole kann durch Kaskadierung bis zu 256 bzw. 512 PCs steuern Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain) Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unterstützt bis zu 40 m Kabellänge zwischen KVM und PC oder seriellen Geräten RJ45-Ports für Cat.5/6/7 basierende Verbindungskabel Firmware Upgrade Funktion, Auto Scan Modus 19“/1HE Rackmontage
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
16
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,86*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,02*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,66*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Zubehör
Aten
2L-1715
ab € 64,85*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.