Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port KVM IP Switch 19 Zoll/1HE KVM over IP, Dual Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-KH-1508AI
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KH-1508AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unterstützt bis zu 40 m Kabellänge zwischen KVM und PC RJ45-Ports für Cat.5/6/7 basierende Verbindungskabel Remote Access via LAN, WAN oder Internet per TCP/IP weltweit Internet Browser Zugriff, Windows Client und Java Client geeignet, Java Client arbeitet auf allen Betriebssystem-Ebenen* Optimierte Übertragungssicherheit durch Passwortschutz und Verschlüsselungs-Technologie DES 56 bits / AES 256 bits / RSA 1024 bits / SSL 128 bits Dual Bus - Konkurrierender Login für lokale und remote Administratoren Simultananzeige (Split Screen) von 8 PCs oder Server Firmware Upgrade
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
8
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,96*
€ 593,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 246,90*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 64,85*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,02*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,66*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.