|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1752-K8708GE.1 Herst.-Nr.: K8708GE.1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP Dätwyler 7702 TM21
Das Cat.6A (TIA) Patchkabel ermöglicht als Übertragungsstandard 10Gbit Ethernet und hat vergoldete Kontakte.
Technische Produkteigenschaften • Cat.6A (TIA) • S/FTP Kabel mit AWG26/7 • Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH • Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm • Steckverbindung: RJ45 auf RJ45 • Mit Rasthebelschutz • Besitzt vergoldete Kontakte
Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material. Darüber hinaus bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.
Die Belegung der roten TM21-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1.
Das Datenkabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich bestens für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Ein Frequenzbereich von bis zu 500 MHz wird dabei erreicht. Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | gelb | Ausführung flammwidrig: | true | Halogenfrei: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 26 | Pinbelegung: | 1:1 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |