Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssatz für Schränke, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K3930V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K3930V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerkschränke, Serverschränke und Elektronikwandgehäuse Erdungssatz besteht aus: Erdungsschiene mit 9 Anschlusspunkten, 9 x Schraube mit Unterlegscheiben für Anschlusspunkte 2 x Muttern M5, 6 x Erdungsleitung H07V-K, 1 x 6 mm², gn/ge, mit beidseitig M5-Ringkabelschuh Längen: 2 x 390 mm, 2 x 580 mm, 1 x 670 mm, 1 x 800 mm Alle Teile in Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzwerkschrank
Montageart:
schrauben
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, rack zubehör, Erdungssatz, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.