Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu VGA Konverter mit Audio und Micro-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-VGA2AU
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-VGA2AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
• Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in analoges VGA Videosignal • Der VGA-Ausgang unterstützt eine Auflösung von 10-bit bis 165MHz Pixel- Rate (1080p und UXGA) • Der Audio-Port unterstützt Audio- Ausgänge 8-Kanäle IIS, S/PDIF und DSD mit Micro-USB-Por
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
USB
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Kabellänge:
0.15 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.