| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-LCD-111-BK Herst.-Nr.: ICA-LCD-111-BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Arm mit kräftiger Gasdruckfeder, besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich • Einfach höhenverstellbar ohne Werkzeug • Mit Neigungssystem zur Einstellung eines Winkels von - 90 ° bis + 85 ° • Verlängerung bis zu 360 mm und mögliche Drehung der Gelenke, um eine optimale Sicht auf den Bildschirm zu erreichen • Die Befestigung kann entweder durch eine Klemme oder eine Schraube erfolgen • Kabelmanagementsystem • Für LED-Bildschirm von 15"-27"""" • Maximal tragbares Gewicht: 8 kg • Für VESA max. 100x100 mm • Farbe: Schwarz Hochglanz Abmessungen • Höhe: 310 mm • Tiefe: 360 mm Inhalt der Packung • Halterung mit Gasdruckfeder • Befestigungsmaterial • Montageanleitung """ Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Neigungswinkel: | -90 ° | 85 ° | Tragkraft: | 8 kg | Höhe: | 310 mm | Tiefe: | 360 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm techly, bildschirm schwenkarm, Schreibtischhalterung |
| | |
| |