Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet PoE Media Konverter, 10/100/1000T, Powered Device (PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-GVT-2010
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GVT-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Power Device Gigabit Media Converter mit PoE/PoE+ und SFP slot Unterstützt den PoE Standard IEEE802.3af/at (PD Gerät = kann über PoE gespeist werden) SFP Slot unterstützt MiniGBIC für Gigabit 1000BaseX Mit Dip-Switch für erweiterte Konfigurationen Diagnose LEDs Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, da Power over PoE Metallgehäuse lüfterlos (L x B x H): 94 x 71 x 26 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
26 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
94 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Media Converter, PoE, Gigabit Ethernet, SFP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.