Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentankhalter 2-fach für 6 x Keystones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25178V2
Hersteller:
     EFB Elektronik GmbH
Herst.-Nr.:
     ET-25178V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
Bodentankhalter für 6 (ET-25178V2) bzw. 9 (ET-25179V2) Keystones
Zum Einbau in OBO Bettermann (Ackermann) Bodentanks GB2/GB3
Lieferung unbestückt
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
false
Unterputzmontage:
true
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
true
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
true
Anzahl der Modulslots:
6
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Fussbodentank, Bodentank, Keystone Aufnahme, Kupfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.