Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragring 2-fach, für Keystones RJ45, designfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25111
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Datendose
Designfähig, kompatibel zu den TAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller. 40° Schrägauslass. Zur Aufnahme von 2 Keystones.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
67.3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.