Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3 x Schutzkontakt, ohne Schalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     832-400952
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESP.30.1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag
Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze
Anschlussleitung 1,4 m weiß, H05VV-F 3G 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Material Kunststoff, weiß
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.4 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 6,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 6,25*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 6,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 6,93*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.