Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung USA/NEMA 5-15P - C7 180° (Euro 8), schwarz, 1.8 m , SPT-2 AWG18 x 2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK496.1,8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK496.1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
3 A / 125 V Farbe schwarz UL, CSA approbiert Geeignet für USA, Kanada, Mexico, Taiwan, Brasilien
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.83 mm²
Länge:
1.8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
120 V
Frequenz:
60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
EK518.1,8
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.