Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus-Modem Adapterkabel, DSub 9 auf DSub 25, Bu.-St., 0,25m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK125.025
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK125.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Geschirmt. Montiert. Belegung: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, S-S.
Weitere Informationen:
Länge:
0.25 m
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Modemkabel, Nullmodemkabel, modemkabel, Datenkabel, seriell, Dsub Kabel, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.