|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-EBUSBC-DVIK.2 Herst.-Nr.: EBUSBC-DVIK.2 EAN/GTIN: 4049759272012 |
| | |
|
|  |  |
 | Typ-C auf DVI Anschlusskabel zum Verbinden von Typ-C Abspielgeräten wie PC/Notebook/Tablet an DVI Bildschirmen. Unterstützt den DP1.2 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 1080P und HDCP Thunderbolt3 kompatibel Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 25 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Adapterkabel |
|  |  |
| |