Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port KVM DVI-USB-Audio mit Kabelsätzen 2x 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB978
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 DVI-USB-PC mit voller Audio-Unterstützung Anschluss eines zusätzlichen USB2.0 Gerätes möglich Umschalten per Quick Switch Button LEDs zur Statusanzeige, Remote Taster zur Port Auswahl, Auto Scan Modus
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, efb-elektronik kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.