Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03370 Herst.-Nr.: EB484-4K30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapter zum Anschluss von DisplayPort Grafikkarten an HDMI Monitore Unterstützt 4K @ 30Hz Auflösung Einseitige Signalrichtung: DisplayPort =>HDMI Ausgabegerät DisplayPort v1.2 konform Unterstützt HDCP 1.3 und DPCP Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge der Leitung: | 0 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel hdmi displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, DisplayPort, Adapter, HDMI, 4K Ultra HD, 1080P |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,45* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,46* | € 7,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,75* | € 8,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,49* | € 25,77* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,66* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|