Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/DVI Adapter St/Bu, HDMI-Stecker/DVI 24+1-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB470V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB470V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
  • Adapter für High Definition Multimedia Interface (HDMI™)
  • Vergossen
  • Vergoldete Stecker und Kontakte
  • Weitere Informationen:
    Anschluss 1:
    HDMI
    Ausführung Anschluss 1:
    Stecker
    Anschluss 2:
    sonstige
    Ausführung Anschluss 2:
    Buchse
    Länge der Leitung:
    0 m
    Mit Abschlusswiderstand:
    false
    Geschirmt:
    true
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.