Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI 24+5 / VGA Adapter, DVI-A 24+5 St. auf HD15 Bu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EB460
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Rändelschraube (ohne Norm)
Adapter VGA
Alle Adapter mit Rändelschrauben bzw. UNC 4-40 Bolzen
Adapter für Digital Visual Interface
Vergossen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HD-D-Sub 15-polig
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge der Leitung:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VGA Adapter, adapter dvi dvi, adapter vga, DVI-Dsub, Stecker-Buchse, DVI-VGA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.