Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Gender Changer, DSub 25, St.-Bu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Gender-Changer DSub 25pol EB414MF
Mini-Gender-Changer DSub 25pol EB414MF
Artikel-Nr.:
     C1752-EB414MF
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB414MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Mini Gender Changer bieten den vollen Nutzen eines Schnittstellen Adapters mit einem Bruchteil des Raumes. Diese Mini Gender Changer ändern schnell und leicht das Steckgesicht von parallel und seriellen Steckgesichtern. Darüber hinaus können sie verwendet werden, zwei vorhandene Kabel zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
D-Sub 25-polig
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
D-Sub 25-polig
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mini Gender Changer, DB25-DB25, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EB415
ab € 2,19*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EB411
ab € 1,46*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EB410MF
ab € 1,45*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EB410
ab € 1,33*
Ähnlich
Omnitronik
25840060
ab € 1,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.