Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzknopfzelle für INFRALAN® Detektor V 3 GA 1.5 V LR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-DC10002
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DC10002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Notwendig zur Vollbestückung des Detektors sind 4 Knopfzellen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
40 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
7.9 mm
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Breite:
11.6 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, Batterie, Ersatzknopfzelle, LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.