Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port KVM USB DVI Audio USB 2.0 Hub inkl. Kabelset 4x1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-CS-1764A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CS-1764A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Portauswahl via Hotkeys, Select Taste oder Mouse Mouse- und Tastaturanschluss via USB Im Lieferumfang: 2/4 x Kabelsatz, 1x Netzteil
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,07*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.