Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     767-SO-58868
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91108.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Schaltleitung
Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.33 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.12 mm²
AWG-Querschnitt:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
22 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, Modularkabel, Modularflachkabel, Telefonkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
pro Packung
€ 9,90*
ab € 20,37*
€ 23,82*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,99*
€ 27,24*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 28,06*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,81*
€ 28,24*
4 Tage
4
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,95*
€ 29,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2037* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.