Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG179B/U PTFE isoliert, 75 Ohm


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-91079.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91079.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Einsatzbereich in der kommerziellen Elektronik und Hochfrequenztechnik. Kabel gemäß MIL-C-17F und MIL-C-17G
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.31 mm
Innenleiter-Material:
sonstige
Innenleiter-Oberfläche:
versilbert
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.102 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
braun
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
false
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
2.54 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
20 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-70 °C | 200 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-70 °C | 200 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.