Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG174 U, 50 Ohm,schwarz, 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91074.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91074.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dünnes und flexibles Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.16 mm
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
true
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG174
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.