| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-699999.2 Herst.-Nr.: 699999.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit frontseitiger Abdeckung mit Schnellverschluss Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 482.6 mm | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Metall | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | true | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Rack Zubehör, efb elektronik rack zubehör, 19 zoll kabelbügel, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung |
| | |
| |