Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Kabelführungspanel mit Abdeckung, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll 1HE Kabelführungspanel mit Abdeckung, RAL7035
19 Zoll 1HE Kabelführungspanel mit Abdeckung, RAL7035
Artikel-Nr.:
     C1752-699999.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699999.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Mit frontseitiger Abdeckung mit Schnellverschluss Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Schaltschrank, schaltschrank ral 7035, 19 zoll kabelbügel, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.