Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 80 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699991.4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699991.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung Befestigung seitlich an den 19“ Streben Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Kabelführungsbügel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.