Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699991.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699991.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung Befestigung seitlich an den 19“ Streben Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Kabelführungsbügel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699995
ab € 7,69*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS
ab € 7,68*
Zubehör
EFB-Elektronik
699992
ab € 6,46*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995.1
ab € 8,68*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS.1
ab € 8,74*
Zubehör
EFB-Elektronik
699998TS
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.