Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Steckdosenleiste 8 x Schuko (rot) mit Zuleitung IEC C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691698
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Integrierte 10 A Feinsicherung Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.0 mm² mit Kaltgerätestecker IEC60320/C14 Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage"""
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
rot
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose rot, 19 zoll steckdosenleiste, Schuko, 19 Zoll-System, IEC Lock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.