Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1.2HE Steckdosenleiste 8 x Schuko ohne Schalter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691695
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.5 mm² mit angespritzem Schuko-Winkelstecker Bauhöhe 54 mm (1.2HE) Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage"""
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.