Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Tastaturschublade inkl. Tastatur DE, Touchpad, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691649.1TP
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691649.1TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör
Sehr stabile Tastaturschublade inkl. Tastatur und Touchpad Zum Einbau in 19“ Schränke, kugelgelagerter Tastaturauszug Anschluss via USB, Kabellänge 2 m Industrietastatur mit normal großen Tasten und Windows-Funktionstasten Integriertes Touchpad mit 2 Maustasten Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, stabiler Handgriff aus Metall Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial Optional: 2 x Montageschiene inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung an den hinteren 19“ Profilen Auch mit US-Layout lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
410 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
410 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.