Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/125µ OM1 LSZH schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/125µ OM1 LSZH schwarz
U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/125µ OM1 LSZH schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-54712
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     54324.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Innen- und Außenverlegung Universalkabel LSZH schwarz, metallfrei, längswasserdicht. Verlegung in Kabelkanälen, Rohrleitungen, Kabelpritschen UV beständig, halogenfrei, mit Nagetierschutz. Primärverkabelung (Campus), Backbone Bündelader, 250?m-Faserbeschichtung. Sekundärverkabelung (Vertikal), Gebäude-Steigebereich. Der Kabeldurchmesser kann variieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1000
pro Meter
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,07*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,08*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 3,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,22*
€ 22,10*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.