Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Crimpstecker gerade RG174 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52576.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52576.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc-stecker 50 ohm
BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kabeltyp:
sonstige
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
50 Ohm
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, BNC Crimpstecker, RG174
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.