Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelknickschutz RG59/62 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52529.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52529.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztüllen für RG59/62. Länge 44 mm.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6.5 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6.5 mm
Kabel:
RG 59
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.