Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 90 V / 10 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46142.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46142.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasgefüllt Nennableitstrom 10 kA
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
90 V
Nennspannung DC:
90 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennlaststrom:
10000 A
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
true
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 90V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.