Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2 x 0,6/1,1 weiss-braun Rolle a 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-46099.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46099.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.6 mm²
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.1 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Rangierdraht, YV 2x0,6/1,1 weiss/braun
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 32,19*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 25,12*
€ 34,32*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 37,23*
€ 49,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,97*
€ 58,27*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,13*
€ 35,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.