Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2 x 0,5/0,9 rot-grün Rolle a 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-46088.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46088.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht rot
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
AWG-Querschnitt:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierdraht, YV 2x0,5/0,9 rot/grün
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 27,25*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 41,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,16*
€ 51,01*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.