Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krone LSA Anlegewerkzeug mit Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39951.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39951.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anlegewerkzeug
Patchpanel
efb elektronik patchpanel
patchpanel
LSA Einlegewerkzeug zum Einlegen der Kabeladern in LSA Leisten und gleichzeitigem Abschneiden der Restlänge Der Sensor (nur bei Art-Nr. 39951.1) dient der richtigen Positionierung der Kabelader im LSA-Kontakt
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
true
Mit Abisolierfunktion:
false
Mit Sperrvorrichtung:
true
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
true
Geeignet für RJ-Stecker:
false
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LSA Einlegewerkzeug, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100022956
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.