Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser für Kabel Ø 8 - 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39950.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39950.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff. Titan-Nitrid beschichtete Ersatzklinge im Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid. TÜV/GS-geprüft. Abmessungen (LxBxH): 132 x 29 x 35 mm. Gewicht: 75 g
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
true
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Kerbtiefe einstellbar:
true
Auswechselbare Messer:
false
Abisolierbereich Durchmesser:
8 mm | 28 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer, Abisolierwerkzeug, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.