Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitset 31-teilig, metrisch für Quickloader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39935.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39935.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
Lieferumfang Bitset 31-teilig für Quickloader (metrisch). Etui mit Gürtelclip. Magnetische Verlängerung mit mechanischer Verriegelung. 5 x Phillips, 5 x Schlitz, 3 x Pozidrive, 7 x Torx, 10 x Innensechskant. Phillips: 0 / 1 / 2 / 2R / 3 Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6 / 8. Pozidrive: 1 / 2 / 3 Torx: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Innensechskant: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
31
Anzahl der Bits PH:
5
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Torx:
7
Anzahl der Bits Schlitz:
5
Anzahl der Bits Innensechskant:
10
Anzahl der Bits Innenvierkant:
31
Mit Magnethalter:
true
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bitset, Quickloader, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.